Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAISE3D [S]5.11.00162 Premium Filament ABS chemisch beständig 1.75 mm 1000 g Schwarz Premium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233430-BP
Hersteller:
     RAISE3D
Herst.-Nr.:
     [S]5.11.00162
EAN/GTIN:
     6970240720478
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
RAISE3D [S]5.11.00162 Premium Filament ABS chemisch beständig 1.75 mm 1000 g Schwarz Premium 1 St.

Filament Premium

Ausgezeichnete Schlagfestigkeit
Gute Steifigkeit und Zugfestigkeit
Gute chemische Beständigkeit

ABS oder Acrylnitril-Butadien-Styrol ist einer der am häufigsten verwendeten industriellen Thermoplaste. ABS besitzt hervorragende mechanische Eigenschaften und eine gute Wärmebeständigkeit bis 90 °C. Mit ABS bedruckte Teile werden häufig in der Prototypenentwicklung, sowie in späteren Phasen der Funktionsprüfung und Teilemontage eingesetzt.

Um ABS erfolgreich zu drucken, ist ein beheiztes Druckbett und ein geschlossener Bauraum erforderlich.
Zum Drucken von ABS in Büro- / Fabrik- und Innenräumen wird ein Luftfilter empfohlen.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 240 °C · Drucktemperatur min.: 180 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: ABS · Filament-Material-Eigenschaft: chemisch beständig · Filament-Serie: Premium · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Druckbettbeschichtung: BuildTak wird empfohlen

Hinweis:
Um ABS erfolgreich zu drucken, sind ein beheiztes Bett und eine geschlossene Kammer erforderlich; Zum Drucken von ABS in Büro-/Fabrik- und Innenumgebungen wird ein Luftfilter empfohlen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
RAISE3D
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
ABS
Filament-Material-Eigenschaft:
chemisch beständig
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Filament-Serie:
Premium
Drucktemperatur max.:
240 °C
Drucktemperatur min.:
180 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien abs, 3d druck materialien, RAISE3D, [S]5.11.00162, Premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.