Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2226841 Verdrahtungskanal (L x B x H) 1 m x 16 mm x 14 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226841-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2226841
EAN/GTIN:
     4064161019505
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Basetech BT-2226841 Verdrahtungskanal (L x B x H) 1 m x 16 mm x 14 mm 1 St. Weiß

KABELKANAL 16X14 MM, 1 M WEIß

Komplett mit Deckel. Ausgestattet mit Klebestreifen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Lieferlänge: 1 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m · Weitere technische Daten: W1: 11 mm · W2: 16 mm · H1: 14 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1 m x 16 mm x 14 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Basetech
Farbe:
weiß
Lieferlänge:
1 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal 1m weiß, verdrahtungskanal, installationskanal weiß, Basetech, BT-2226841, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,62*
Lager 102
172
1
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,94*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 27,19*
€ 37,15*
1
€ 3,50*
ab € 33,04*
€ 44,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,15*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.