Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T1270 T1270 Abisolierzange 1.5 bis 2.5 mm² 15 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2206449-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1270
EAN/GTIN:
     5013969245240
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
C.K T1270 T1270 Abisolierzange 1.5 bis 2.5 mm² 15 mm (max)

Kabelentmanteler

Integrierter Längenanschlag
Für die links- und rechtshändige Anwendung
Titan-Nitrid-Beschichtung für eine lange Lebensdauer
Schnelles Schneiden und geringen Verschleiss

Rasiermesserscharfe, voreingestellte Abisoliermesser für schnelles, präzises und beschädigungsfreies Abisolieren aller gängigen Rundkabel.
Geeignet zum Abisolieren von Kabeln mit 8 - 15 mm Ø. 2 Abisolierkerben mit Längenanschlag zum Abisolieren. Geeignet zum Abisolieren von Leitungen von 1,5 - 2,5 mm² (16, 14 AWG). Interner Längenanschlag für Links- und Rechtshänder umpositionierbar.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 15 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 1.5 mm²

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Querschnitt:
1.5 bis 2.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
15 mm (max)
Marke:
C.K
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
1.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
15 mm
Produkt-Art:
Abisolierzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,94*
€ 31,16*
€ 6,90*
ab € 22,56*
€ 31,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 31,21*
€ 5,90*
ab € 19,78*
€ 31,57*
€ 3,50*
ab € 36,23*
€ 48,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.