Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10104 Marderabwehr 12 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113297-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10104
EAN/GTIN:
     4007928101044
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
HP Autozubehör 10104 Marderabwehr 12 V 1 St.

Ultraschall Marder- und Katzenabwehr

LED-Funktionskontrolle
Wirkungsradius 5 m
Stromverbrauch 0,1 W/h (7 mA)
IP54 Schutzklasse

Schützt Ihr Fahrzeug vor Mardern, durch elektronisch erzeugte akustische Schwingungen. Ein piezoelektrischer Schallwandler wirkt mit einer Frequenz von 12 kHz, in Intervallen von 15 s. Die Marder meiden diesen Frequenzbereich, Menschen werden nicht
beeinflusst.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Frequenz (Details): 12-23 kHz · Funktionsart: Ultraschall · Geräusch-Entwicklung (Details): 80 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 5.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 cm · Produktabmessung, Länge: 8.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.5 mm x 5.3 cm x 2.3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.3 cm
Produktabmessung, Länge:
8.5 mm
Produktabmessung, Breite:
5.3 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
Ultraschall
Betriebsspannung:
12 V
Geräusch-Entwicklung (Details):
80 dB
Frequenz (Details):
12-23 kHz
Produkt-Art:
Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, HP Autozubehör, 10104, Marder/Katzenabwehr 12V, Marder, Marderabwehr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 21,40*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 21,42*
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 26,44*
€ 37,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.