Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7PME04.1 Exzenterpoliermaschine 230 V 950 W 2000 - 6400 U/min 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113276-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7PME04.1
EAN/GTIN:
     4260174669663
Suchbegriffe:
Kunzer
7PME04.1
Poliermaschine
poliermaschine
Kunzer 7PME04.1 Exzenterpoliermaschine 230 V 950 W 2000 - 6400 U/min 150 mm

Exenterpoliermaschine 950 W

Zubehör in Tragetasche
2 Schwämme
6-stufige Drehzahleinstellung
9 mm Exzenterhub

Sehr handliche und kompakte Exzenterpoliermaschine mit einstellbarer Drehzahl. Ideal für die semi-professionelle Anwendung. Die Exzentertechnik ermöglicht auch bei ungeübter Anwendung keine bzw. kaum Schleifspuren oder Hologramme auf dem Lack. Leichtes Wechseln der Aufsätze durch Klettsystem.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 6400 U/min · Drehzahl (min.): 2000 U/min · Gewicht: 2.6 kg · Kabellänge (Details): 5 m · Leistung: 950 W · Polierkörper-Ø: 150 mm · Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen): Klett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Drehzahl-Bereich:
2000 - 6400 U/min
Marke:
Kunzer
Werkzeugaufnahme (Poliermaschinen):
Klett
Polierkörper-Ø:
150 mm
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
2000 U/min
Leistung:
950 W
Kabellänge (Details):
5 m
Drehzahl (max.):
6400 U/min
Gewicht:
2.6 kg
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 176,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 176,82*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 191,91*
€ 235,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.