Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr amm, 1 Kanal, App-Programmierung mö TR611TOP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7685652
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     6110130
EAN/GTIN:
     4003468610312
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Schaltuhr Digital
Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 1 Kanal, Wochenprogramm, externer Eingang, 3 Sonderprogramme, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100% kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung Montageart: DIN-Schiene, Breite: 35 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 60 mm, Anzahl der Kontakte: 1, Anzahl der Speicherplätze: 84, Astroprogramm: false, Anzahl der Kanäle: 1, Ausgangssignal: sonstige, Funkgesteuert: false, Wochenprogramm: true, Jahresprogramm: false, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), GPS: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, 60 min Programm: true, 24 h Programm: true, Ferienprogramm: true, Zufallsprogramm: true, Impulsprogramm: true, Zyklusprogramm: true, Netzsynchron: false, Quarzgesteuert: true, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: true, geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Externe Programmierung: true, Funkgesteuert (DCF77): false, Versorgungsspannung: 230 V, Betriebsstundenzähler: true, Frequenz der Versorgungsspannung: 50...60 Hz, Gangreserve in Jahren: 10, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 0,016 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Textführung im Display: true, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,25 s, Externer Tastereingang: true, Mit Speicherkarte: true, Max. Schaltleistung LED: 600 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
TR611TOP3
Ident Code:
6110130
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, digitale schaltuhr theben, schaltuhr digital up, theben schaltuhr, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 82,33*
€ 99,56*
Lager 6808
21
€ 4,99*
ab € 84,89*
€ 102,23*
€ 5,95*
ab € 85,99*
€ 103,19*
€ 5,46*
ab € 87,58*
€ 105,00*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,59*
€ 107,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070409
ab € 42,51*
Zubehör
Theben
9070404
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.