Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C062 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=2.50 mm² Loch-Ø=5.30 mm Teilisoliert Blau 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109208-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C062
EAN/GTIN:
     4053199962440
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Ringkabelschuh
TRU COMPONENTS T1904C062 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=2.50 mm² Loch-Ø=5.30 mm Teilisoliert Blau 25 St.

Ringkabelschuh-Set

1.50 - 2.50 mm²

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 16 · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Loch-Ø: 5.30 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Temperaturbereich (Details): +75 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
T1904C062
Typ (Hersteller-Typ):
T1904C062
AWG max.:
14
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Loch-Ø:
5.30 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
+75 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, ringkabelschuh 2,5mm² blau, kabelschuh set, ringkabelschuh blau, TRU COMPONENTS, T1904C062, Quetschverbinder, Quetschstecker, Pressverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 4,84*
Lager 102
46
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,86*
7 Tage
46
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.