Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copacks Kran-Fernbedienungs-Akku 6 V 800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102989-BP
Hersteller:
     CoPacks
Herst.-Nr.:
     114018
EAN/GTIN:
     4042883036307
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
Akku für Werkzeug
Copacks Kran-Fernbedienungs-Akku 6 V 800 mAh

Ersatzakku für Kran-Fernsteuerung, -Fernbedienung

Kapazität 800 mAh

Hochwertiger Ersatz-Akku für Fernbedienung von Bau-Kränen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Gewicht: 79 g · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Passend für: HBC Sender Micro 4,HBC Sender Micro 5,HBC Patrol 9NM · Passend für Produkte der Marken: HBC · Spannung: 6 V · Weitere technische Daten: Abm. 57 x 56 x 15 mm · ersetzt Original-Akku (Original): BA209000,BA209060,BA209061,FuB09NM,FuB9NM

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Kapazität (mAh, Ah):
800 mAh
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Produkte der Marken:
HBC
Marke:
Copacks
ersetzt Original-Akku (Original):
BA209000 | BA209060 | BA209061 | FuB09NM | FuB9NM
Typ (Hersteller-Typ):
114018
Passend für:
HBC Sender Micro 4 | HBC Sender Micro 5 | HBC Patrol 9NM
Spannung:
6 V
Gewicht:
79 g
Produkt-Art:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.