Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkovideo INKO-AL3003-2 WLAN IP-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1998778-BP
Hersteller:
     Inkovideo
Herst.-Nr.:
     INKO-AL3003-2
EAN/GTIN:
     4260383611712
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
IP-Kamera
Inkovideo INKO-AL3003-2 WLAN IP-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras 1920 x 1080 Pixel

Full HD WLAN Überwachungsset mit integriertem 30,48 cm (12“ Zoll) Monitor und 2x 3 MP Überwachungskameras

3 MP WLAN-Kameras
Weltweiter Zugriff über Smartphone
H.265 Komprimierungsformat
Großer Bildschirm
Einbauschacht für die Festplatte
Nachtsicht
Wettergeschützte Kameras

WLAN-basierte Überwachungssets von INKOVIDEO bieten den Kunden eine kostengünstige, benutzerfreundliche und qualitative Alternative zu den herkömmlichen teuren und komplizierten Überwachungslösungen. Die Sets sind einfach einzurichten und in wenigen Minuten einsatzbereit. Eine ausführliche Anleitung wird immer mitgeliefert.
Das Modell INKO-AL3003-2 eignen sich am besten für private Haushalte und kleinere Gewerbeobjekte. Das Set besteht aus Kameras und einem Aufzeichnungsgerät mit integriertem 30,48 cm (12“ Zoll) Monitor. Der Monitor liefert scharfe Bilder in Full HD-Auflösung.
Dank direkter Verbindung der Kameras zum Aufzeichnungsgerät wird ihr bestehendes WLAN-Netz nicht belastet. Die Datenübertragung erfolgt natürlich verschlüsselt und somit können die Daten nicht einfach abgefangen werden. Weltweiter Zugriff auf die Anlage über Smartphone ist über die entsprechende APP ebenfalls möglich.
Aufzeichnung der Daten kann direkt auf einer 3,5“ SATA Festplatte erfolgen. Entsprechender Einbauschacht ist auf der Rückseite des Gerätes vorhanden.
Das neue H.265-Komprimierungsformat erlaubt es größere Datenmenge bei gleichbleibender Qualität zu speichern.
Die Kameras sind sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet und liefern eine Auflösung von 3 MP. Starke IR-LED´s gewährleistet eine gute Nachtsicht bis 20 m.

Ausstattung:
Weltweiter Zugriff über Smartphone · Großer Bildschirm · Einbauschacht für die Festplatte · Nachtsicht · Wettergeschützte Kameras · Kameras: · Automatischer Weißabgleich · Tag und Nacht: Auto/Farbe/SW · 3D-DNR · Dual Stream.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Anzahl Kanäle: 4 · App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Alarm,Bewegungsmelder,Manuell,Zeitgesteuert · Ausgänge (Sicherheitstechnik): HDMI · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebstemperaturbereich: -10° - +50 °C · Blickwinkel horizontal max.: 80 ° · Brennweite: 3,6 mm · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0.001 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.01 lx · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Setinhalt (nur für Titel): mit 2 Kameras · Signal-Standard: IP · Stromversorgung: Netzteil · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Rekorder: · Aufnahmeauflösung: 720P/960P/1080P · Festplatten-Typ: 1 x SATA-Anschluss · Festplatten-Kapazität: Max. 6 TB · Netzwerkanschluss: 1 x RJ45 10M / 100M selbstanpassender Ethernet-Port · USB: 1 x USB 2.0 · Stromversorgung: DC 12 V-2 A · Abm. (B x T x H): 258 x 210 x 42 mm · Gewicht: 1000 g · Kamera: · Videokomprimierung: H.264, H264, H.265, H265 · Stromversorgung: DC 12 V-1 A · Material: Metall · Abm. (Ø x T): 66 x 180 mm · eingebauter Speicher: ohne · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
1 x 4 Kanal NVR mit integriertem 12“ (30,48cm) Monitor
2 x WLAN-Netzwerkkamera
1 x Netzwerkkabel
3 x Netzteile

Hinweis:
Festplatte nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Anzahl Kanäle:
4
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Inkovideo
Blickwinkel horizontal max.:
80 °
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Brennweite:
3|ツ|6 mm
eingebauter Speicher:
ohne
Aufzeichnungsmodus:
Alarm | Bewegungsmelder | Manuell | Zeitgesteuert
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Setinhalt (nur für Titel):
mit 2 Kameras
Signal-Standard:
IP
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0.001 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
HDMI
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Betriebstemperaturbereich:
-10° - +50 °C
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Stromversorgung:
Netzteil
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Weitere Suchbegriffe: Network Camera, Netzwerkkamera, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, bullet kamera, Inkovideo, INKO-AL3003-2, Überwachungsset, Überwachungssets, Überwachungsanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,12*
€ 273,07*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 225,48*
€ 273,08*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 366,14*
€ 431,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.