Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870228 Klinke Audio Verlängerungskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] 10.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967557-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870228
EAN/GTIN:
     4053199933457
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 10m
klinke verlängerung
SpeaKa Professional SP-7870228 Klinke Audio Verlängerungskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] 10.00 m Schwarz

Speaka 3,5 mm Klinkenverlängerung 10 m

Zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln
Geschirmt

Verlängerungskabel für 3,5 mm Klinkenanschluss.

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Klinke
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: klinke verlängerung speaka, SpeaKa Professional, SP-7870228, 3, 5 mm, Kopfhörer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
663
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,84*
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 8,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 15,86*
€ 3,50*
ab € 24,66*
€ 33,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.