Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DTSL15-LJSRG-S-HDP26-W-K 6355-8043-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925089-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8043-02
EAN/GTIN:
     4064161279954
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder abgewinkelt
encitech DTSL15-LJSRG-S-HDP26-W-K 6355-8043-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1 St.

D-SUB Stiftleisten-Set

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 45 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Zinkdruckguss · Polzahl (num): 26 · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Metallgehäuse,mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf,inkl. Kabeltülle,Kabelausgang seitlich · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis 105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Metallgehäuse | mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf | inkl. Kabeltülle | Kabelausgang seitlich
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
6355-8043-02
Typ (Hersteller-Typ):
DTSL15-LJSRG-S-HDP26-W-K
Material (Details):
Zinkdruckguss
Polzahl (num):
26
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
45 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 26 polig, encitech, 6355-8043-02, DTSL15-LJSRG-S-HDP26-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,47*
€ 17,02*
Lager 102
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,03*
7 Tage
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,83*
€ 34,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.