Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTSL15-LJSRG-S-HDP26-W-K 6355-8043-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 26 Löt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R537601
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8043-02
EAN/GTIN:
     4064161279954
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder

Features:
D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
6355-8043-02
Typ:
DTSL15-LJSRG-S-HDP26-W-K
Material (Details):
Zinkdruckguss
Steckzyklen:
100
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
45 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
26
Anschluss:
Lötkelch
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Besonderheiten:
mit Metallgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + inkl. Kabeltülle + Kabelau
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-40 °C bis 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: encitech, DTSL15-LJSRG-S-HDP26-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,77*
€ 16,96*
6 Tage
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,86*
€ 34,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.