| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1887258-BP Herst.-Nr.: TO-5661774 EAN/GTIN: 4053199919284 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT M2 x 6mm TO-5661774 Zylinderschrauben M2 6 mm Innensechskant DIN 912 Stahl 100 St.
Zylinderschrauben 100 ST
Die TOOLCRAFT Zylinderkopfschrauben oder auch Zylinderschrauben mit Innensechskant und Teilgewinde gewährleisten eine sichere Befestigung und charakterisieren sich durch einen hohen zylindrischen Kopf mit einem 6-Kantigem Schraubenkopfantrieb, der mittels Innensechskantschlüssels angezogen wird. Das Normteil ISO 4762 bzw. DIN 912 wird oft bei Konstruktionen mit Zylindersenkbohrungen verwendet, bei welchen keine Befestigung an der Oberfläche vorgesehen ist.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M2 · ISO-Norm: ISO 4762 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 6 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 6 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Innensechskant | Inkl. Mutter (Ja/Nein): | Nein | Material: | Stahl | Gewinde-Maß: | M2 | DIN-Norm: | DIN 912 | ISO-Norm: | ISO 4762 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m2x6, din 912 metrisch, din 912 metrisch m2, TOOLCRAFT, TO-5661774, M2 x 6mm, Zylinderschrauben, DIN 912 |
| | |
| |