Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düse Passend für (3D Drucker): MAKERFACTORY 3D-Druckstift UN-400B UN-400B-ET01 MF-5655309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885103-BP
Hersteller:
     MAKERFACTORY
Herst.-Nr.:
     MF-5655309
EAN/GTIN:
     4053199910472
Suchbegriffe:
3D Drucker Stift
3D-Druckstift
3D-Stift
3D-Drucker
Düse Passend für (3D Drucker): MAKERFACTORY 3D-Druckstift UN-400B UN-400B-ET01 MF-5655309

Düse für 3D Druckstift UN-400B

Die Düse dient als Ersatzteil für eine defekte oder verstopfte Düse des Makerfactory 3D-Druckstift UN-400B.

Technische Daten:
Ausführung (3D): Düse · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (3D Drucker): MAKERFACTORY 3D-Druckstift UN-400B · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm

Lieferumfang:
Düsenabdeckung,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
MAKERFACTORY
Ausführung (3D):
Düse
Farbe:
weiß
Passend für (3D Drucker):
MAKERFACTORY 3D-Druckstift UN-400B
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: Prototypen Drucker, 3D-Drucker Düse, 3D-Druckerdüse, 3d drucker stift, MAKERFACTORY, MF-5655309, UN-400B-ET01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 19,38*
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 19,39*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,80*
€ 32,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.