Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 170957 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 4polig 16 A 0.3 A 415 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716874-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170957
EAN/GTIN:
     4015081674992
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton 170957 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 4polig 16 A 0.3 A 415 V/AC

Eaton FI/Leitungs-Schutzschalter

Kompakter Fehlerstromschutzschalter/ Leitungsschutzschalter für breiten Anwendungsbereich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 3 poligig + N · Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.3 A · Nennspannung: 415 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Tiefe: 75.5 mm · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 3
Auslösung: unverzögert s
Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV
Breite in Teilungseinheiten: 4
Empfindlichkeit: Pulsstromempfindlich
Energiebegrenzungsklasse: 3
Fehlauslöseschutz: nein
Fehlerstrom-Typ: A
Frequenz: 50 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation: nein
Grundfunktion: Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Max. Betriebsumgebungstemperatur: +40 °C
Min. Betriebsumgebungstemperatur: -25 °C
Mit Verriegelungsvorrichtung: nein
Mitschaltender Neutralleiter: ja
Polzahl (gesamt): 4
Schutzart (IP): IP20
Stoßstromfestigkeit: 0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 - 40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 3.6 W
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
75.5 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.3 A
Ausführung (allgemein):
3 poligig + N
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
415 V/AC
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl:
4
Auslöse-Charakteristik:
C
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,78*
€ 121,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,59*
€ 127,08*
€ 5,46*
ab € 109,63*
€ 130,56*
Frei Haus
ab € 115,44*
€ 135,78*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 135,65*
€ 160,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.