Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Wechselrichter 2984 150 W 24 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681887-BP
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2984/24
EAN/GTIN:
     7057070068853
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Mascot Wechselrichter 2984 150 W 24 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter 2984

Kompakt und leicht
Integrierter Alarm bei niedriger Batteriekapazität
Batterieklemmen

Komapkter und leicht zu montierender Wechselrichter für unterwegs im Fahrzeug oder beim Camping. Der Wechselrichter besitzt eine Euro-Steckdose.

Ausstattung:
Batterieklemmen · Integrierter Alarm bei niedriger Batteriekapazität · Kompakt und leicht · Eingang gegen Überspannung geschützt · e-geprüft · EMC-Test EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 · Befestigungslöcher · Kühlrippen · Robustes Gehäuse · Temperaturkontrolle · Kurzschlussfest · LED-Anzeige · Ein-/Aus-Schalter · Überlastschutz

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Euro-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 20 - 30 V · Eingänge (nicht Multimedia): DC-Klemmen · Gewicht: 770 g · Kühlungsart: Lüfterlos · Leistung: 150 W · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 300 W · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Leerlaufstrom 200 mA · Wirkungsgrad bei Nennlast: 90 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Anschlusskabel mit Batterieklemmen · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Mascot
Kühlungsart:
Lüfterlos
Ausgang (Netzgeräte):
Euro-Steckdose
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
2984
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
150 W
Eingänge (nicht Multimedia):
DC-Klemmen
Steckdosen-Anzahl:
1
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
90 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
300 W
Eingangsspannungs-Bereich:
20 - 30 V
Gewicht:
770 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, kfz inverter 150w, inverter, kfz inverter, Mascot, 2984/24, 2984, wechselrichte, sinuswandle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.