Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Wechselrichter 2286 600 W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681869-BP
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2286/12
EAN/GTIN:
     7057070039341
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Mascot Wechselrichter 2286 600 W 12 V/DC - 230 V/AC

Wechselrichter 2286

Effizient und zuverlässig
Integrierter Alarm bei niedriger Batteriekapazität
Eingang gegen Überspannung geschützt

Effizienter und zuverlässiger DC/AC-Wandler für Industrie- und Freizeit.
Nutzen Sie doch einfach Ihr 230 V Gerät wie z.B. Fernseher, Bohrmaschine, Kaffeemaschine und vieles mehr unterwegs im Fahrzeug oder auch beim Camping. Ideal auch für Kundendienst, Bauleitung oder Rettungskräfte.

Ausstattung:
Integrierter Alarm bei niedriger Batteriekapazität · Effizient und zuverlässig · Eingang gegen Überspannung geschützt · e-geprüft · EMC-Test EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 · Befestigungslöcher · Kühlrippen · Robustes Gehäuse · Temperaturkontrolle · Kurzschlussfest · LED-Anzeige · Ein-/Aus-Schalter · Überlastschutz

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 10 - 15 V · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Gewicht: 2500 g · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 600 W · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 252 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 1000 W · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Leerlaufstrom 1000 mA · Wirkungsgrad bei Nennlast: 90 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
252 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Marke:
Mascot
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
2286
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
600 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Steckdosen-Anzahl:
1
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
90 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
1000 W
Eingangsspannungs-Bereich:
10 - 15 V
Gewicht:
2500 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,23*
€ 453,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.