Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Diamant Wühlmausvertreiber Funktionsart Vibration Wirkungsbereich 700 m² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667809-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     70035
EAN/GTIN:
     4260277260705
Suchbegriffe:
Maulwurf-Schreck
Maulwurf-Vertreiber
Maulwurfschreck
Maulwurfvertreiber
Gardigo Diamant Wühlmausvertreiber Funktionsart Vibration Wirkungsbereich 700 m² 1 St.

Solar Wühlmausabwehr Diamant

Vertreibt Wühlmäuse
Wechselnde Frequenz
Mit Aluminiumschaft

DieAmeisenfrei Solar Diamant vertreibt Wühltiere und Ameisen mit Quarzschwingungen. Perfekte Elektronik in Verbindung mit Solartechnik in hochwertiger Verarbeitung, ist die umweltfreundlichste Form der Vertreibung von Bodennagern. Schutz von Gartenanlagen durch die Quarzschwingungen im Frequenzbereich von 400 ± 100 Hz, die Wühlmäuse, Ameisen und andere Bodennager in ihrer Lebensweise stört und vertreibt. Die feinabgestimmte Elektronik mit leistungsfähigen Solarmodulen gewährt auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine gleichbleibende Funktion.

Ausstattung:
Aluminiumstab · Voll geladen hält der Akku bis zu 7 Tage · Hochwertgies Solarpanel · Witterungsbeständig · Ein-/Aus-Schalter · Unauffällig

Technische Daten:
Anwendung (Insektenfänger): Wühlmaus · Frequenz (Details): 400 100 Hz · Funktionsart: Vibration · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Grün,Silber · Material: ABS Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Stromversorgung: Mignon-Akku (2x), inkl. · Taktabstand: 25 s · Wirkungsbereich: 700 m²

Lieferumfang:
Wühlmausvertreiber Diamant · Akku · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 380 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Grün | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Wühlmaus
Farbe:
grün | grau
Funktionsart:
Vibration
Material:
ABS Kunststoff | Aluminium
Akku-Kapazität:
850 mAh
Taktabstand:
25 s
Wirkungsbereich:
700 m²
Frequenz (Details):
400<bis/> 100 Hz
Stromversorgung:
Mignon-Akku (2x)|ツ| inkl.
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Wühlmausvertreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 27,95*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 27,97*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 33,13*
€ 46,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.