Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek LE-003 Handlupe mit Beleuchtung, mit Messskala Vergrößerungsfaktor: 10 x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1642346-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     LE-003
EAN/GTIN:
     7640144717353
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Lupe
Ideal Tek LE-003 Handlupe mit Beleuchtung,mit Messskala Vergrößerungsfaktor: 10 x Schwarz

Handlupe mit 10 facher Vergrößerung

Diese Standlupe von ideal-tek wurde für eine Vielzahl an Anwendungen konzipiert. Sie wird beispielweise von Uhrenmachern oder Juwelieren verwendet, findet aber auch in der Elektro-Industrie seine Verwendung. Diese Lupe ist für das Erkennen und Positionieren von Kleinteilen unerlässlich.

Ausstattung:
Mit Tasche zur sicheren Aufbewahrung und Transport · 8 weiße LEDs für eine optimale Beleuchtung · Mit mm Skala · Sichtfeld von 340 mm · Mit Fokusring · Objektiv mit 3 Doppellinsen.

Technische Daten:
Gewicht: 115 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lupen-Besonderheiten: mit Beleuchtung,mit Messskala · Vergrößerungsfaktor: 10 x

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Ideal Tek
Vergrößerungsfaktor:
10 x
Farbe:
schwarz
Lupen-Besonderheiten:
mit Beleuchtung | mit Messskala
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Vergrößerungsglas, Skalenlupe, Standlupe, Uhrmacherlupe, lupe 10 fach, lupe, ideal tek lupe, Ideal Tek, LE-003, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,32*
€ 68,95*
€ 8,95*
ab € 56,65*
€ 68,98*
€ 4,00*
ab € 55,14*
€ 69,17*
2 Tage
93
Frei Haus
ab € 58,87*
€ 69,58*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 60,55*
€ 72,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.