Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IR2113PBF PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Halbbrücke DIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-163108-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2113PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
Feldeffekttransistor
IGBT
Infineon Technologies IR2113PBF PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Halbbrücke DIP-14

PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-14 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Konfiguration (PMIC): Halbbrücke · Montageart: Durchführungsloch · Oberseitenspannung (max.): 600 V · Spannungseingang max.: 20 V · Spannungseingang min.: 3.3 V · Strom - Spitze: 2 A · Verzögerungszeit: 120 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
2
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Konfiguration (PMIC):
Halbbrücke
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-14
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
IR2113PBF
Montageart:
Durchführungsloch
Verzögerungszeit:
120 ns
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Strom - Spitze:
2 A
Oberseitenspannung (max.):
600 V
Spannungseingang max.:
20 V
Spannungseingang min.:
3.3 V
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: MOSFET, MOSFET-Transistor, OR-Gate, OR-Gatter, Schalttransistor, Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt infineon, feldeffekttransistor, 02050000046155, Infineon Technologies, IR2113PBF, 540-9676
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,08*
5
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,09*
25
€ 8,95*
ab € 1,70*
€ 3,22*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,78*
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
€ 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.