Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 98002C6 Joystick Metallhebel gerade Lötpins 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570066-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     425609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
tru components joystick
joystick
TRU COMPONENTS 98002C6 Joystick Metallhebel gerade Lötpins 1 St.

3D-Joystick

Potentiometer im Kunststoff-, Metallgehäuse für Printmontage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Betätigungsart: Metallhebel gerade · Passend für (Details): Nintendo Wii · Produktabmessung, Breite: 16.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.2 mm · Produktabmessung, Länge: 16.7 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Nennwiderstand: 10 kΩ · Toleranz: ± 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 16.7 x 16.7 x 18.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.2 mm
Produktabmessung, Länge:
16.7 mm
Produktabmessung, Breite:
16.7 mm
Passend für (Details):
Nintendo Wii
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Typ (Hersteller-Typ):
98002C6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Joystick
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 425609, 98002C6, Joysticks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,02*
Lager 102
482
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 3,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.