Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 595212 Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565259-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     595212
EAN/GTIN:
     4016139214337
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 2,5mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 2,5mm
TRU COMPONENTS 595212 Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.

Klinkensteckverbinder 2,5 mm

Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Buchse, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3000 · Audio-Kanäle: Mono · Außen-Ø: 2.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): PVC · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - + 70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
595212
Typ (Hersteller-Typ):
595212
Material (Details):
PVC
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Außen-Ø:
2.5 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3000
Temperaturbereich (Details):
-20 - + 70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4016139045245, TRU COMPONENTS, 595212, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,06*
Lager 102
461
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,07*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.