| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S835301 Herst.-Nr.: 595212 EAN/GTIN: 4016139214337 |
| |
|
| | |
| Features: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Buchse, gerade
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 595212 | Typ: | 595212 | Material (Details): | PVC | Steckzyklen: | ≥ 3000 | Bauform: | Buchse, gerade | Audio-Kanäle: | Mono | Außen-Ø: | 2.5 mm | Polzahl: | 2 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Ja | Herstellerfarbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | -20 - + 70 °C | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Klinken-Steckverbinder 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4016139045245, TRU COMPONENTS, Hohlraumstecker, Klinkenstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,58* | € 1,04* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,60* | € 1,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,18* | € 11,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|