Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1565179 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Rot 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1565179-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565179
EAN/GTIN:
     4016139213538
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse tru components
flachsteckhülse
TRU COMPONENTS 1565179 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Rot 50 St.

Flachsteckhülsen

Vollisolierte Ausführung

Diese Steckhülsen bieten zuverlässige Verbindungen.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 16 · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein · Temperaturbereich (Details): bis +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1.50 mm²
Steck-Größe:
4.8 x 0.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
737662
Typ (Hersteller-Typ):
FDFD1.25-187(5)
AWG max.:
22
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
bis +70 °C
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1565179, FDFD1.25-187(5), Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,49*
Lager 102
717
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,50*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 16,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.