Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 745151 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.4 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Rot 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564452-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     745151
EAN/GTIN:
     4016139206295
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PIDG Steckverbinder
flachsteckhülse tru components
flachsteckhülse
TRU COMPONENTS 745151 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.4 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Rot 100 St.

Flachsteckhülsen

Rot
6.4 mm x 0.8 mm
0.50 mm² - 1.50 mm²

Diese Steckhülsen bieten zuverlässige Verbindungen.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 16 · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 6.4 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein · Temperaturbereich (Details): bis +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1.50 mm²
Steck-Größe:
6.4 x 0.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
745151
Typ (Hersteller-Typ):
FDD1.25-250
AWG max.:
22
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.4 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
bis +70 °C
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 745151, FDD1.25-250, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,88*
Lager 102
377
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,90*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 15,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.