Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenstecker 2.5 mm - Klinkenbuchse 3.5 mm Stereo Polzahl (num):3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559809-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenstecker 2.5 mm - Klinkenbuchse 3.5 mm Stereo Polzahl (num):3 1 St.

Klinken-Adapter

Klinken-Adapter
Klinkenstecker 2.5 mm-Klinkenbuchse 3.5 mm

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 2.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Silber · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 2.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1559809
Typ (Hersteller-Typ):
1559809
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Klinken-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1559809
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,03*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,05*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 10,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.