Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
CHERRY B. Unlimited 3.0 Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Cherry
Mercateo
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1555232-BP
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JD-0410DE-2
EAN/GTIN:
4025112086731
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
CHERRY B. Unlimited 3.0 Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Schwarz
Cherry B. Unlimited 3.0 Funk Desktop Set
2.4-GHz-Funktechnologie
128-Bit Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard (AES)
Infrarot-Maussensor bis 2000 dpi
Maus für Rechts- und Linkshänder geeignet
Strapazierfähig im Alltag - Ladefähig im Betrieb
Anpassungsfähig und robust. Das CHERRY B. UNLIMITED 3.0 ist vor allem durch hochwertige NiMH-Akkus, und störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie mit AES Verschlüsselung für den professionellen Dauereinsatz konzipiert.
Ausstattung:
Dauerhaft abriebfeste Laserbeschriftung der Tastenkappen
Ladefunktion über USB-Ladekabel für Tastatur und Maus - auch während des Betriebs
Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
Hochwertige, vorgeladene NiMH-Akkus von GP mit sehr geringer Selbstentladung
Nahezu störungsfreie, kabellose 2.4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite)
Datenübertragung mit 128-Bit Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard (AES)
Multiplatzfähig - Betrieb mehrerer Funkprodukte in einem Raum möglich
3 Tasten-Maus: Infrarotsensor und umschaltbare Auflösung (1.000/2.000 dpi)mit ergonomischen Seitenteilen
Einfache Installation - keine technischen Kenntnisse notwendig
Tastatur ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
Technische Daten:
Anschluss Empfänger: USB · Auflösung Sensor (dpi): 2000 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Gewicht: 1100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 575 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Sensor-Typ: Infrarot · Strom-Versorgung: Akku-Pack (enthalten) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Übertragungsart (Details): Funk
Lieferumfang:
Funkempfänger,USB-Ladekabel,Gedruckte Bedienungsanleitung,2x LSD NiMH-Akkus (Typ AAA),2x LSD NiMH-Akkus (Typ AA)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 575 x 165 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
575 mm
Marke:
CHERRY
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Strom-Versorgung:
Akku-Pack (enthalten)
Anschluss Empfänger:
USB
Auflösung Sensor (dpi):
2000 dpi
Sensor-Typ:
Infrarot
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Tastatur|ツ| Maus-Set
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe:
cordless mouse
,
Cordless Keyboard
,
Funktastatur
,
Kabellose Tastatur
,
Tablet Tastatur
,
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
cherry funk maus und tastatur
,
cordless maus
,
cherry funkmaus
,
CHERRY
,
JD-0410DE-2
,
B. Unlimited 3.0
,
175-9901
,
Linkshänder
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
54
pro Stück
€ 7,50*
ab € 43,42*
€ 53,99*
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,35*
€ 55,88*
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 46,55*
€ 56,95*
Lager 1231
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 46,61*
€ 57,07*
Lager 102
2 Tage
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 75,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 62,26* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse Break, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,48*
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen