Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Korrekturroller ROLLER 59880 8.4 mm Weiß 14 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1554640-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59880-00005
EAN/GTIN:
     4042448110329
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
tesa Korrekturroller ROLLER 59880 8.4 mm Weiß 14 m 1 St.

tesa® Korrekturroller ecoLogo® 8,4 mm x 14 m (B x L) seitliche Anwendung 1 St.

2-zeiliger Korrekturbereich
Nachfüllbar

Der tesa® Roller ecoLogo® ist praktisch und ermöglicht Ihnen präzise Korrekturen auf Papier. Er deckt und haftet gut.

Ausstattung:
Bandbreite 8,4 mm
Bandlänge 14 m

Technische Daten:
Art der Verpackung (Office): Karton, 80 % recycelt · Breite des Bandes: 8.4 mm · Clip vorhanden: Nein · Gehäusefarbe: Blau · Herstellerfarbe: Weiß · Länge des Bandes: 14 m · Material des Gehäuses: Kunststoff · Produkttypenbezeichnung: ecoLogo® · Umfang des Korrekturbereiches: 2-zeilig · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Korrekturroller ecoLogo® · nachfüllbar: Ja · ohne Lösungsmittel: Ja · schattenfrei kopierbar: Ja · schnelltrocknend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
tesa
Clip vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
Blau
Farbe:
weiß
Umfang des Korrekturbereiches:
2-zeilig
schnelltrocknend:
Ja
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verpackung (Office):
Karton|ツ| 80 % recycelt
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Länge des Bandes:
14 m
Breite des Bandes:
8.4 mm
Produkttypenbezeichnung:
ecoLogo®
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Korrekturroller ecoLogo®
Produkt-Art:
Korrekturroller
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, korrekturroller tesa 8,4mmx14m, abdeckbandabroller 14m, korrektur roller, tesa, 59880-00005, ROLLER 59880
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,49*
€ 3,65*
1
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 4,06*
3 Tage
204
1
€ 2,90*
ab € 2,56*
€ 4,28*
3 Tage
149
1
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,29*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59881-00005-05
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.