Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-173206501 Herst.-Nr.: 59880-00005 EAN/GTIN: 4042448110329 |
| | |
|
| | |
| Der tesa® Roller Korrigieren ecoLogo® ist praktisch und handlich für jeden, der etwas zu korrigieren hat, und ermöglicht präzise Korrekturen auf Papier. Deckt und haftet gut. Reißfestes PET-Band. Automatische Bandstraffung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ecoLogo® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Korrekturroller ecoLogo® | Maße: | 8,4 mm x 14 m (B x L) | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Verpackung: | Karton, 80 % recycelt | Material des Gehäuses: | Kunststoff, 100 % recycelt | Gehäusefarbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,50* | € 3,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 4,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,52* | € 4,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,64* | € 4,36* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,20715* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|