Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME 82320 Quarz Wanduhr 300 mm x 50 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1539598-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     82320
EAN/GTIN:
     4044685800957
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
EUROTIME 82320 Quarz Wanduhr 300 mm x 50 mm Schwarz

Quarzwanduhr 30 cm

Gehäuse schwarz
Ziffernblatt weiß
Zahlen + Zeiger schwarz
Sekundenzeiger rot

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Gewicht: 870 g · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 300 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), inkl. · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Lieferumfang:
Quarzwanduhr 30 cm ,Mignon Batterie,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 300 mm x 50 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Ø:
300 mm
Marke:
EUROTIME
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Quarz
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Gewicht:
870 g
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, EUROTIME, 82320, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 26,54*
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 26,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.