Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 135227 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Makita Makstar BH2430 24 V 3000 mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529723-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     135227
EAN/GTIN:
     4042883352278
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
XCell 135227 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Makita Makstar BH2430 24 V 3000 mAh NiMH

Werkzeugakku für Makita

Leistungsstark und langlebig
Kapazität 3000 mAh
Überlade- und Tiefentladeschutz

Hochwertiger und leistungsstarker Werkzeugakku als Ersatz- oder Zweitakku. Der Akku wird von namhaften Herstellern produziert und unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 24 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 1380 g · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Passend für Marke: Makita · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Original): Makita Makstar BH2430

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 83 x 130 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Marke:
Makita
Marke:
XCell
Akkuspannung (LOV):
24 V
ersetzt Original-Akku (Original):
Makita Makstar BH2430
Typ (Hersteller-Typ):
135227
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
1380 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 79,87*
3 Tage
199
1
€ 4,95*
ab € 74,32*
€ 90,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 89,88*
€ 110,23*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 113,52*
1
€ 5,46*
ab € 103,96*
€ 124,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.