Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 132841 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Hitachi BCL1015 10.8 V 1500 mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529717-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     132841
EAN/GTIN:
     4042883328419
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
XCell 132841 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Hitachi BCL1015 10.8 V 1500 mAh Li-Ion

Werkzeugakku für Hitachi

Leistungsstark und langlebig
Kapazität 1500 mAh
Überlade- und Tiefentladeschutz

Hochwertiger und leistungsstarker Werkzeugakku als Ersatz- oder Zweitakku. Der Akku wird von namhaften Herstellern produziert und unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 10.8 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 205 g · Kapazität (mAh, Ah): 1500 mAh · Passend für Marke: Hitachi · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Original): Hitachi BCL1015

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 89 x 47 x 94 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1500 mAh
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Hitachi
Marke:
XCell
Akkuspannung (LOV):
10.8 V
ersetzt Original-Akku (Original):
Hitachi BCL1015
Typ (Hersteller-Typ):
132841
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
205 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,71*
€ 27,16*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 43,44*
€ 58,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.