Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GBH 2-28 SDS-Plus-Bohrhammer 800 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529180-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611267500
EAN/GTIN:
     3165140843607
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Professional GBH 2-28 SDS-Plus-Bohrhammer 800 W inkl. Koffer

Bohrhammer GBH 2-28 in Handwerkerkoffer

800 W
Schlagenergie max. 3.2 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/68/28 mm

Ausstattung:
Rechts-/Linkslauf · Überlastkupplung · KickBack Control · Vibration Control · Kugeltülle · Drehbare Bürstenplatte · Magnesium Getriebegehäuse · Überlastkupplung · Schlagstopp · Drehstopp · SDS-Plus Werkzeugaufnahme · Handgriff mit Softgrip-Auflage · 4 m Netzkabel.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/68/28 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 900 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp · Gewicht: 2.9 kg · Leistung: 800 W · Produktabmessung, Höhe: 216 mm · Produktabmessung, Länge: 379 mm · Schlagenergie max.: 3.2 J · Schlagzahl max.: 4000 /min · Typ: GBH 2-28 · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Maschinentuch · Tiefenanschlag 210 mm · Zusatzhandgriff · Handwerkerkoffer.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
216 mm
Produktabmessung, Länge:
379 mm
Marke:
Bosch Professional
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
3.2 J
Leistung:
800 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/68/28 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 900 U/min
Typ:
GBH 2-28
Gewicht:
2.9 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, bosch elektro-bohrhammer, Bosch Professional, 0611267500, GBH 2-28, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 186,62*
€ 217,91*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 187,73*
€ 218,64*
€ 4,90*
ab € 189,16*
€ 223,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 194,08*
€ 225,67*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 249,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,75*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,36*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,29*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,38*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,69*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,62*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,22*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,55*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,10*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,06*
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 9,20*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.