Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21280 Objektiv-Filter GoPro Hero 4, GoPro Hero HD 3+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528135-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21280
EAN/GTIN:
     4056929212808
Suchbegriffe:
Kamera Unterwassergehäuse
Unterwassergehäuse Kamera
kamera unterwassergehäuse
Mantona 21280 Objektiv-Filter GoPro Hero 4,GoPro Hero HD 3+

mantona Filterset 4-farbig GoPro Hero 4 / 3+

Unterwasserfilter für GoPro Hero 4 und 3 Skeleton- und Unterwassergehäuse
Set aus 4 Aufsteckfiltern, Farben: Rot, Magenta, Gelb, Grau
Sehr kratzfest durch hochwertiges Acryl Material
Ideal zur Farbkorrektur und für bessere Schärfe beim Tauchen und der Unterwasser-Fotografie
Einfache Montage und Entfernung, inkl. Öse für eine Sicherungsleine

Unverzichtbares Hilfsmittel für optimale Farben auch bei Tauchaufnahmen
Diese Aufsteckfilter von mantona sind beim Unterwassereinsatz einer GoPro Hero oder anderer ähnlicher Action Cams ein unverzichtbares Hilfsmittel. Die Filter bringen überzeugende Resultate bei Ihren Tauchaufnahmen. Diese Aufsteckfilter werden einfach auf den Linsenschutz der GoPro Hero 4 und 3+ Gehäuse aufgesetzt und reduzieren Farbverfälschungen bei unterschiedlichen Wassertiefen. Zusätzlich können Sie sich über einen deutlichen Zugewinn an Schärfe bei Ihren Aufnahmen freuen.


Filterset für unterschiedliche Wassertiefen und Einsatzzwecke
Beim Tauchen ergibt sich regelmäßig das Problem, das je nach Wasserbeschaffenheit und Tauchtiefe entsprechende Farbverfälschungen bei Ihren Unterwasseraufnahmen auftreten. Dieses Filterset mit 4 unterschiedlichen Farben deckt hierbei die meisten Herausforderungen ab und bietet Ihnen eine einfache und dabei hochwertige Lösung dieses Problems. Jeder Filter ist bereits in einem passgenauen Kunststoffrahmen vormontiert. Der Rahmen bietet durch eine Öse zusätzlich die Möglichkeit der Anbringung einer Sicherungsleine. Die Filterscheiben sind aus hochfestem und kratzresistentem Acrylharz gefertigt und verfügen über eine absolut plane Oberfläche. Verzerrungen werden somit effektiv verhindert.

Technische Daten:
Gewicht: 13 g · Passend für (GoPro): GoPro Hero 4,GoPro Hero HD 3+ · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm

Lieferumfang:
1x Aufsteckfilter Rot,1x Aufsteckfilter Magenta,1x Aufsteckfilter Gelb,1x Aufsteckfilter Grau,1x Reinigungstuchset

Hinweis:
Kompatibel mit:
Original GoPro Unterwasser- und Skeletongehäuse für GoPro Hero 4 und 3+ (nicht für GoPro Hero 5 oder 3 Gehäuse geeignet)

Allgemeiner Hinweis
Wir empfehlen grundsätzlich und generell die zusätzliche Sicherung Ihres Equipments durch entsprechende Halte- oder Sicherungsleinen aus Kunstfaser oder Edelstahl!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 53 mm x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Mantona
Passend für (GoPro):
GoPro Hero 4 | GoPro Hero HD 3+
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
Objektiv-Filter
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21280
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,73*
€ 17,01*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 17,02*
€ 3,50*
ab € 20,00*
€ 27,53*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 24,81*
€ 34,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.