Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GBH 2-28 F SDS-Plus-Bohrhammer 880 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1518149-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611267601
EAN/GTIN:
     3165140843669
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Professional GBH 2-28 F SDS-Plus-Bohrhammer 880 W inkl. Koffer

Bohrhammer GBH 2-28 F in L-Boxx

880 W
Schlagenergie max. 3.2 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/68/68 mm

SDS-Plus Bohrhammer mit intelligentem KickBack Control und Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine. Magnesium Getriebegehäuse für verbesserte Robustheit und Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit und ohne Schlag. Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte.

Ausstattung:
Rechts-/Linkslauf · Überlastkupplung · SDS-Plus Werkzeugaufnahme · KickBack Control · Kugeltülle · Drehbare Bürstenplatte · Wechselfutter · Vibration Control · Magnesium Getriebegehäuse · Drehstopp · Schlagstopp · 4 m Netzkabel · Handgriff mit Softgrip-Auflage.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/68/68 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 900 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Schlagstopp,Drehstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 3.1 kg · Leistung: 880 W · Produktabmessung, Höhe: 216 mm · Produktabmessung, Länge: 402 mm · Schlagenergie max.: 3.2 J · Schlagzahl max.: 4000 /min · Typ: GBH 2-28 F · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter · Wechselfutter SDS-plus · Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag 210 mm · Maschinentuch · L-BOXX mit Einlage.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
216 mm
Produktabmessung, Länge:
402 mm
Marke:
Bosch Professional
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Schlagstopp | Drehstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
3.2 J
Leistung:
880 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Stahl/Mauerwerk/Beton) 30/13/68/68 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 900 U/min
Typ:
GBH 2-28 F
Gewicht:
3.1 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, bosch elektro-bohrhammer, Bosch Professional, 0611267601, GBH 2-28 F, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
103
Frei Haus
ab € 213,48*
€ 242,85*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 212,13*
€ 242,86*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 243,09*
€ 4,90*
ab € 213,95*
€ 246,89*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 246,15*
€ 274,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,60*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,08*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,32*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,82008*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,39*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,84*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,54*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,67*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,29*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,56*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,40*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,06*
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 9,15*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.