Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10010803 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 8 x 0.128 mm² Grau 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1515006-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10010803
EAN/GTIN:
     4011376718051
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
BKL Electronic 10010803 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 8 x 0.128 mm² Grau 100 St.

Patchkabel CAT 5e

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.60 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: flexibler Innenleiter,Paarschirm,Gesamtschirm,Halogenfrei · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.128 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/UTP

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.128 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.128 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
BKL Electronic
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
flexibler Innenleiter | Paarschirm | Gesamtschirm | Halogenfrei
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/UTP
Herst.-Teilenr.:
10010803
Typ (Hersteller-Typ):
10010803
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
5.60 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 88,83*
€ 113,61*
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 113,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,61*
€ 135,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,78*
€ 134,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,00*
€ 126,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,15*
€ 122,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,83*
€ 105,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8883* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
143055
ab € 0,24*
Sonstiges
BKL Electronic
143057
ab € 0,24*
Sonstiges
BKL Electronic
143058
ab € 0,21*
Sonstiges
BKL Electronic
143060
ab € 0,24*
Sonstiges
BKL Electronic
143061
ab € 0,21*
Sonstiges
TRU Components
1582531
ab € 0,23*
Sonstiges
TRU Components
1582602
ab € 0,26*
Sonstiges
TRU Components
1582603
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.