Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W094231 Herst.-Nr.: 143058 EAN/GTIN: 4011376717146 |
| |
|
| | |
| Knickschutztüllen für Modular-Stecker 8-polig, RJ45 Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Produkttyp | Cable boot | | Produktfarbe | Rot | | Verbindungstyp | RJ-45 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm | | Gewicht | 2 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,71* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|