Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP147 TO-247-3 Anzahl Kanäle 1 PNP - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-151187-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TIP147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
STMicroelectronics Transistor (BJT) - diskret TIP147 TO-247-3 Anzahl Kanäle 1 PNP - Darlington

Darlington Leistungstransistor

Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP - Darlington · Collector-Strom I(C): -10 A · DC Stromverstärkung (hFE): 1000 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -4 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -5 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor Reststrom I(CES): -2 mA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -100 V · Leistung (max) P(TOT): 125 W · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): -3 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247-3
Ausführung (Transistoren):
PNP - Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TIP147
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-2 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-100 V
Collector-Strom I(C):
-10 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-5 A
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-4 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
Leistung (max) P(TOT):
125 W
VCE Sättigung (max.):
-3 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistoren 100v, leistungstransistor, schalttransistor pnp, STMicroelectronics, TIP147, 486-0301, 497-2569-5-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,71*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,81*
2 Tage
330
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,82*
€ 2,33*
Lager 102
630
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.