| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1004247002 Herst.-Nr.: TIP147 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: TRANSISTOR PNP/DARLINGTON
- Details: COMPLEMENTARY SILICON POWERDARLINGTON TRANSISTORS
- Kollektor-Base-Spannung: -100 V
- Kollektor-Emitter-Spannung: -100 V
- Emitter-Base-Spannung: -5 V
- Kollektorstrom: -10 A
- max. Kollektorstrom: -20 A
- Gesamtverlustleistung @ Tc <= 25 °C: 125 W
- Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO-247 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | TRANSISTOR PNP/DARLINGTON | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 30 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,99* | € 1,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,90* | € 1,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,88* | € 1,98* | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,82* | € 2,33* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,667* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|