Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter PKZM01-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-21758020
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283383
EAN/GTIN:
     4015082833831
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzschalter PKZM01-20

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM01, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16..20 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
310 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
9 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,59*
€ 66,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,62*
€ 68,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,45*
€ 72,68*
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 75,03*
€ 4,00*
ab € 62,37*
€ 77,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,91*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,21*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,25*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,78*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,47*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,05*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
072895
ab € 11,34*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 0,1718*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,17*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.