Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 222350 PKZM4-16 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434286-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222350
EAN/GTIN:
     4015082223502
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Eaton 222350 PKZM4-16 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 16 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.03 x 106 · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltstrom (min.): 10 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 14.1 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 4.7 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 7.5 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 150 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 14 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 3.3 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 248 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 14.1 W
Max. Schalthäufigkeit: 40 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 55 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Drehschalter
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM4-16
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltstrom (min.):
10 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.03 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, drehschalter 3 polig, 4015082223502, Eaton, 222350, PKZM4-16, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,69*
€ 118,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,09*
€ 122,32*
€ 5,46*
ab € 111,41*
€ 131,91*
Frei Haus
ab € 116,18*
€ 137,56*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 168,56*
€ 195,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,17*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,32*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,50*
Zubehör
Eaton
101457
ab € 26,20*
Zubehör
Eaton
225525 CI-K4-PKZ4-GR
ab € 35,04*
Zubehör
Eaton
106137
ab € 34,56*
Zubehör
Eaton
220221 B3.0/3-PKZ4
ab € 17,70*
Zubehör
Eaton
220222 B3.0/4-PKZ4
ab € 21,65*
Zubehör
Eaton
082885
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.