Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p Handbetätig PKZM4-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95279043
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222350
EAN/GTIN:
     4015082223502
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter

Motorschutzschalter 3p Handbetätig PKZM4-16

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10..16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
248 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,88*
€ 118,72*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,64*
€ 122,82*
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 127,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,00*
€ 131,74*
Frei Haus
ab € 116,74*
€ 137,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,32*
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,36*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,52*
Zubehör
Eaton
101457
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton
225525 CI-K4-PKZ4-GR
ab € 35,09*
Zubehör
Eaton
106137
ab € 34,45*
Zubehör
Eaton
220221 B3.0/3-PKZ4
ab € 17,62*
Zubehör
Eaton
220222 B3.0/4-PKZ4
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.