Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DT06-08SA Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): DT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428012-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DT06-08SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
TE Connectivity DT06-08SA Rundstecker Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbinder): DT Gesamtpolzahl: 8 1 St.

Steckverbinder DT-Serie

Ein Steckverbinder besteht aus Gehäuse, Kontakten und Sicherungskeil.

Technische Daten:
AWG: 20 - 14 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Ø (max.): 3.68 mm · Kabel-Ø (min.): 1.35 mm · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 13 A · Polzahl (num): 8 · Querschnitt (max.): 2 mm² · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): DT · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Kontakte und Sicherungskeil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Herstellerfarbe:
Grau
Kabel-Ø-Bereich:
1.35 - 3.68 mm
Querschnitt-Bereich:
2 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
DT
Herst.-Teilenr.:
DT06-08SA
Typ (Hersteller-Typ):
DT06-08SA
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V/AC
Querschnitt (max.):
2 mm²
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20 - 14
Kabel-Ø (max.):
3.68 mm
Kabel-Ø (min.):
1.35 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 8 polig, TE Connectivity, DT06-08SA, 915-6565, Deutsch-Stecker, Deutschstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 6,12*
Lager 102
143
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 6,14*
1 Tag
1111
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 7,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
DT04-08PA
ab € 3,17*
Sonstiges
TE Connectivity
W8S
ab € 0,2476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.