Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 24 Port Netzwerk-Patchpanel 483 mm (19") CAT 6 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425979-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4277937
EAN/GTIN:
     4016139070742
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
Renkforce 24 Port Netzwerk-Patchpanel 483 mm (19") CAT 6 1 HE

renkforce 24 Port Patchpanel CAT 6 48,26 cm (19")

Modulträger mit 24 RJ45-Ports
Zur Montage in 48,26 cm (19") Schränken
Geeignet für AWG 22 - 24

Das renkforce Patchpanel ist aus robustem Stahl gefertigt und für die Montage in 48,26 cm (19") Netzwerkschränken geeignet. Die Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten. Installierte Kabel können mit den im Lieferumfang beiliegenden Kabelbindern zugentlastet werden.

Ausstattung:
ISO/IEC 11801:2002 Class E
ISO/IEC EN 50173 Class E
EIA/TIA 568-C Cat.6 IEC 60603-7-5
Unterstützt PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
LSA T568A/B
Horizontale Kabelzuführung

Technische Daten:
Höheneinheiten (HE): 1 HE · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Patchpanel Ausführung: Bestückt · Port (Nur für Titel): 24 Port · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Rack-Größe: 483 mm (19") · Weitere technische Daten: Für 19" Schränke · Übertragungsrate: 1 GBit/s

Lieferumfang:
Patchpanel,Kabelbinder (190x5x24 mm),Kabelbinder (140x3x4 mm),4x Schrauben,4x Mutter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
483 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Renkforce
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Port (Nur für Titel):
24 Port
Rack-Größe:
483 mm (19")
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Patchpanel Ausführung:
Bestückt
Übertragungsrate:
1 GBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Weitere Suchbegriffe: 4016139070742, Renkforce, RF-4277937, Patchfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,44*
€ 53,31*
Lager 102
180
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 53,32*
€ 3,50*
ab € 67,85*
€ 88,50*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 77,58*
€ 100,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.