Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 24 Port Netzwerk-Patchpanel 48,26cm (19") CAT 6 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043122
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4277937
EAN/GTIN:
     4016139070742
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
Renkforce 24 Port Netzwerk-Patchpanel 48,26cm (19") CAT 6 1 HE

Modulträger mit 24 RJ45-Ports
Zur Montage in 48,26 cm (19") Schränken
Geeignet für AWG 22 - 24

Das renkforce Patchpanel ist aus robustem Stahl gefertigt und für die Montage in 48,26 cm (19") Netzwerkschränken geeignet. Die Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten. Installierte Kabel können mit den im Lieferumfang beiliegenden Kabelbindern zugentlastet werden.

ISO/IEC 11801:2002 Class E
ISO/IEC EN 50173 Class E
EIA/TIA 568-C Cat.6 IEC 60603-7-5
Unterstützt PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
LSA T568A/B
Horizontale Kabelzuführung

Höhe: 44 mm
Kategorie: Netzwerk-Patchpanel
Breite: 125 mm
Übertragungsrate: 1 GBit/s
Spezifikation: CAT 6
Höheneinheiten: 1 HE
Ausführung: Bestückt
Produkt-Art: Netzwerk-Patchpanel
Länge (Tiefe): 483 mm
Hersteller-Nr.: RF-4277937
EAN: 4016139070742
Für 19" Schränke

Lieferumfang: Patchpanel + Kabelbinder (190x5x24 mm) + Kabelbinder (140x3x4 mm) + 4x Schrauben + 4x Mutter + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4016139070742, Renkforce, RF-4277937, Patchfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,51*
€ 53,30*
1 Tag
178
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 53,32*
€ 3,50*
ab € 68,02*
€ 88,79*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 77,70*
€ 100,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.