Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot PM 100 27180 Poliermaschine 140 W 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1423970-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27180
EAN/GTIN:
     4006274271807
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Proxxon Micromot PM 100 27180 Poliermaschine 140 W 100 mm

Poliermaschine PM 100

Für Normbürsten und Einsätze bis 4“ (102 mm). Tragende Konstruktion aus Alu-Seitenteilen mit ausgespindelten Lagerpassungen ermöglicht vibrationsarmen und sehr leisen Lauf. Mit langer, kugelgelagerter Hauptwelle (Distanz von Scheibe zu Scheibe ca. 360 mm) und verstellbaren Schutzhauben für sauberes Arbeiten mit Polierpasten. Der rechte Polierdorn ist aufgeschraubt und lässt sich zur Nutzung verschiedenartigen Zubehörs abnehmen. Kräftiger Antrieb durch DC-Motor mit Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik). Für hohes Anzugsmoment und enorme Durchzugskraft auch bei starkem Anpressdruck. Zum Festschrauben, aber auch zur horizontalen und vertikalen Befestigung mittels dazu gehörender Schraubzwinge.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 5 kg · Leerlaufdrehzahl: 1000 - 3100 U/min · Leistung: 140 W · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Schleifscheiben-Breite: 15 mm · Schleifscheiben-Durchmesser: 100 mm · Weitere technische Daten: Für Polierscheiben bis max. 4" oder Ø 102 mm

Lieferumfang:
Je 1 Stoff-Polierschwabbel hart und weich (100 x 15 mm) · Universal-Polierriegel (80 g).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 220 x 250 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
140 W
Schleifscheiben-Breite:
15 mm
Schleifscheiben-Durchmesser:
100 mm
Leerlaufdrehzahl:
1000 - 3100 U/min
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, 4006274271807, Proxxon Micromot, 27180, PM 100, Edelstahl-Poliermaschine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 214,30*
Frei Haus
ab € 193,20*
€ 230,30*
Frei Haus
ab € 180,80*
€ 232,60*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 204,98*
€ 246,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,13*
€ 253,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28000
ab € 3,79*
Zubehör
Proxxon
28002
ab € 3,38*
Zubehör
Proxxon
28004
ab € 5,37*
Zubehör
Proxxon
28006
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.