Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo precision cut wood - classic 628060000 Kreissägeblatt 216 x 30 x 1.8 mm Zähneanzahl: 40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1407165-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628060000
EAN/GTIN:
     4007430241702
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 216x30
kreissägeblatt 216 x 30
Metabo precision cut wood - classic 628060000 Kreissägeblatt 216 x 30 x 1.8 mm Zähneanzahl: 40 1 St.

Kreissägeblatt Precision Cut Classic

Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz. Gut geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Dicke: 1.8 mm · Produktabmessung, Ø: 216 mm · Weitere technische Daten: Schnittbreite: 2.4 mm · Material: HW/CT · Zahnform: Wechselzahn · Zähneanzahl: 40

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
216 mm
Abmessungen, Kreissägen:
216 x 30 x 1.8 mm
Marke:
Metabo
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähneanzahl:
40
Dicke:
1.8 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm, 4007430241702, Metabo, 628060000, precision cut wood - classic, sägblatt
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,34*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 9,36*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,36*
2 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 12,23*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,04*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.