Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PC-0324-200-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 20 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399489-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PC-0324-200-0
EAN/GTIN:
     4016139042954
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Block PC-0324-200-0 Elektronischer Schutzschalter 24 V/DC 20 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Dreiphasiger elektronischer Schutzschalter, Power Compact

Stabilisierte und einstellbare Sekundärspannung · Schnelles Auslösen von Leitungsschutzschaltern · DC OK Signalisierung · Parallel schaltbar · Push-In Anschlusstechnik · Robuste Tragschienenbefestigung aus Zinkdruckguss

Die ökonomischen Schaltnetzteile der Baureihe Power Compact setzen Maßstäbe in ihrer Klasse. Überdurchschnittlich robust gegen Transienten und energiereiche Störimpulse am Netzeingang und ausgestattet mit wesentlichen Zusatzmerkmalen für eine weltweit hohe Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 3 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28.5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 23 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 20 A · Eingangsspannung (max.): 575 V/AC · Eingangsspannung (min.): 320 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 400 - 500 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 320 - 575 V/AC
450 - 800 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 1510 g · Leistung: 480 W · MTBF: 500000 h · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wirkungsgrad: 92 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 80 x 127 mm
Produktabmessung, Höhe:
127 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
20 A
Marke:
Block
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Herst.-Teilenr.:
PC-0324-200-0
Typ (Hersteller-Typ):
PC-0324-200-0
MTBF:
500000 h
Eingangsspannung (nominal):
400 - 500 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
3
Wirkungsgrad:
92 %
Eingangsspannung (max.):
575 V/AC
Eingangsspannung (min.):
320 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (max.):
28.5 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
23 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
480 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Eingänge:
1
Eingangsspannungs-Bereich:
320 - 575 V/AC<br>450 - 800 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
1510 g
Produkt-Art:
Elektronischer Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,71*
€ 175,75*
€ 5,95*
ab € 144,83*
€ 175,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,10*
€ 189,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 177,73*
€ 220,40*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 192,08*
€ 231,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2866792
ab € 209,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.