| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1311517-BP Herst.-Nr.: 1311517 EAN/GTIN: 4016138960167 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1311517 Handlupe Vergrößerungsfaktor: 2.5 x,5 x Linsengröße: (Ø) 50 mm
Vergrößerungsglas 2.5/5x 50 mm
Linsen-Ø 50 mm 2 Vergrößerungsfaktoren 2.5/5x
Sehr leichtes Vergrößerungsglas mit hochwertiger Kunststofflinse im schwarzen Kunststoffrahmen.
Ausstattung: Kunststofflinse mit 2.5facher (+ 5facher) Vergrößerung · 50 mm Linsendurchmesser · Kunststoffgriff.
Technische Daten: Linsen-Durchmesser: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Vergrößerungsfaktor: 2.5 x,5 x
Lieferumfang: Aufbewahrungstasche.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Produktabmessung, Breite: | 58 mm | Linsengröße: | (Ø) 50 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Vergrößerungsfaktor: | 2.5 x | 5 x | Linsen-Durchmesser: | 50 mm | Produkt-Art: | Handlupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, leseglas 50mm 5 fach vergrößerung, lupe, lupe 5-fach, TOOLCRAFT, 1311517, lesehilfe, lesehilfen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,02* | € 5,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 5,53* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,78* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|