Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3431 Kombi-Messgerät Gelöste Teilchen (TDS), Leitfähigkeit, Salinität, Temper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305325-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603923
EAN/GTIN:
     4058175039239
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Greisinger GMH 3431 Kombi-Messgerät Gelöste Teilchen (TDS),Leitfähigkeit,Salinität,Temperatur

Greisinger Leitfähigkeits-Messgerät mit 2 pol. Messzelle GMH 3431

Salinitäts-Bestimmung
TDS-Bestimmung (Filtrattrockenrückstand)
2-pol-Messzelle

Leitfähigkeits-Messgerät inkl. 2 pol. Messzelle.

Ausstattung:
Automatik-Off-Funktion · AutoRange · Batteriewechselanzeige · Holdfunktion · Min-/Max-Wertspeicher · Temperaturkompensation: automatisch bzw. abschaltbar, mit Hilfe des in der Elektrode integrierten Temperatursensors.
Messzelle:
Leitfähigkeitsmesszelle mit im Schaft integriertem Temperatursensor
Elektrodenmaterial: Graphit. Die Graphitelektroden sind hervorragend auch für den Einsatz im Abwasser geeignet und lassen sich problemlos reinigen.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Arbeitstemperatur: -5 bis +80 °C · Automatische Temperaturkompensation: Ja · Gewicht: 230 g · Messbereich Leitfähigkeit (max.): 200.0 mS · Messbereich Leitfähigkeit (min.): 0.0 µS · Messbereich TDS (max.): 1999 mg/l · Messbereich TDS (min.): 0 mg/l · Messbereich Temperatur (max.): +100.0 °C · Messbereich Temperatur (min.): -5.0 °C · Messfunktion: Gelöste Teilchen (TDS),Leitfähigkeit,Salinität,Temperatur · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Spez. Widerstand: 0,005 bis 100,0 kΩ/cm · Salinität: 0,0 - 70,0 g/kg · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gerät inkl. Messzelle,Batterie,Betriebsanleitung

Hinweis:
Entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und der DIN EN 27888.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 71 x 142 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich Leitfähigkeit:
0.0 µS - 200.0 mS
Messbereich TDS:
0 - 1999 mg/l
Messbereich Temperatur:
-5.0 bis +100.0 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Gelöste Teilchen (TDS) | Leitfähigkeit | Salinität | Temperatur
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
200.0 mS
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0.0 µS
Messbereich TDS (max.):
1999 mg/l
Messbereich TDS (min.):
0 mg/l
Messbereich Temperatur (max.):
+100.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5.0 °C
Arbeitstemperatur:
-5 bis +80 °C
Automatische Temperaturkompensation:
Ja
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, 04058175039239, 04016138956795, 04058175019170, Greisinger, 603923
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 286,52*
€ 350,68*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 293,75*
€ 350,69*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 574,47*
€ 660,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,08*
€ 377,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,75*
€ 349,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
605209
ab € 38,65*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.